近藤製作所
HH 大把持力平行ハンド
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
駆動源(MPa)
0.3~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
形式
ロッド径(Φmm)
長さ(爪開)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163293
HH-100AS
12
100
複動式(標準)
20
28~34
¥
253,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46163302
HH-150AS
16
150
複動式(標準)
24
30~38
¥
337,900
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46163311
HH-200AS
20
200
複動式(標準)
34
54~64
¥
406,900
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163327
HHA-150AS
45
170(相当)
-
24
-
¥
331,200
取扱い終了
返品不可
46163336
HHB-150AS
45
170(相当)
-
24
-
¥
331,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください