V-Lok ストレートユニオン

V-Lok ストレートユニオン フジキン
(1件のレビュー)

形状ストレートユニオン 種別ストレートユニオン 材質ステンレス鋼 タイプチューブ(ミリサイズ)とチューブ(ミリサイズ) 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径A(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07836508 VUWF-2 1.7 35.6 22.4 12 12.9 2
1,720
 
 
取扱い終了
55606285 VUWF-3 2.4 35.3 22.1 12 12.9 3
1,240
 
 
取扱い終了
46313251 VUWF-4 2.4 37.3 24.1 12 13.7 4
1,150
 
 
取扱い終了
55606312 VUWF-6 4.8 41 26.2 14 15.3 6
1,210
 
 
取扱い終了
46313267 VUWF-8 6.4 43.2 28.2 15 16.2 8
1,370
 
 
取扱い終了
46313215 VUWF-10 7.9 46.2 31 18 17.2 10
1,730
 
 
取扱い終了
46313224 VUWF-12 9.5 51.2 31 22 22.8 12
2,580
 
 
取扱い終了
07836456 VUWF-14 11 52 31.8 24 22.8 14
3,360
 
 
取扱い終了
07836465 VUWF-15 12 52 31.8 24 24.4 15
3,360
 
 
取扱い終了

返品不可
07836483 VUWF-16 12.7 52 31.8 24 24.4 16
3,360
 
 
取扱い終了
07836492 VUWF-18 15.1 53.5 33.3 27 24.4 18
4,150
 
 
取扱い終了
07836517 VUWF-20 15.9 55 34.8 30 26 20
6,800
 
 
取扱い終了
07836526 VUWF-22 18.3 55 34.8 30 26 22
6,820
 
 
取扱い終了
07836544 VUWF-25 21.8 65 40.4 35 31.3 25
7,240
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07836508 VUWF-2 75800909 VUWF-2-V VUWF-2-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800909 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55606285 VUWF-3 75800927 VUWF-3-V VUWF-3-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800927 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46313251 VUWF-4 75800945 VUWF-4-V VUWF-4-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800945 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55606312 VUWF-6 75800979 VUWF-6-V VUWF-6-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800979 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46313267 VUWF-8 75800997 VUWF-8-V VUWF-8-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800997 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46313215 VUWF-10 75800753 VUWF-10-V VUWF-10-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800753 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46313224 VUWF-12 75800787 VUWF-12-V VUWF-12-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800787 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836456 VUWF-14 75800796 VUWF-14-V VUWF-14-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800796 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836465 VUWF-15 75800814 VUWF-15-V VUWF-15-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800814 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836483 VUWF-16 75800823 VUWF-16-V VUWF-16-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800823 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836492 VUWF-18 75800839 VUWF-18-V VUWF-18-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800839 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836517 VUWF-20 75800857 VUWF-20-V VUWF-20-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800857 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836526 VUWF-22 75800875 VUWF-22-V VUWF-22-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800875 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
07836544 VUWF-25 75800893 VUWF-25-V VUWF-25-V ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75800893 ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ) フジキン 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46313224
2020-12-04
用途:
計装配管の施工
建設業・工事業

緊急で必要となったのですが納期が早くて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする