曜日別特売

KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)

KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) - イハラサイエンスKCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) - イハラサイエンスKCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) - イハラサイエンスKCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) - イハラサイエンス
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G内容量1個
全42種類を絞り込む
管接続口径
適合管外径(Φmm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
スリーブタイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46342134KCJ04-010Nミリサイズ50G1/84エンベロープなし
1,060869
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342143KCJ04-020Nミリサイズ50G1/44エンベロープなし
1,3801,098
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342152KCJ06-010Eミリサイズ50G1/86エンベロープ付
1,120869
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342161KCJ06-020Eミリサイズ50G1/46エンベロープ付
1,120869
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
46342177KCJ06-030Eミリサイズ50G3/86エンベロープ付
1,7001,498
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342186KCJ08-010Eミリサイズ50G1/88エンベロープ付
1,200939
939
1,033(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342195KCJ08-020Eミリサイズ50G1/48エンベロープ付
1,220989
989
1,088(税込)
当日出荷
46342204KCJ10-020Eミリサイズ40G1/410エンベロープ付
1,320999
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342213KCJ10-030Eミリサイズ40G3/810エンベロープ付
1,5401,298
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342222KCJ11-010Nインチサイズ50G1/810.5エンベロープなし
1,230959
959
1,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342231KCJ11-020Nインチサイズ50G1/410.5エンベロープなし
1,230959
959
1,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342247KCJ12-020Eミリサイズ40G1/412エンベロープ付
1,5401,298
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342256KCJ12-030Eミリサイズ40G3/812エンベロープ付
1,5401,298
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342265KCJ12-040Eミリサイズ40G1/212エンベロープ付
1,8901,598
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
46342274KCJ13-020Nインチサイズ50G1/413.8エンベロープなし
1,6601,498
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342283KCJ13-030Nインチサイズ50G3/813.8エンベロープなし
1,6601,498
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342292KCJ15-030Eミリサイズ40G3/815エンベロープ付
1,8301,698
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342301KCJ15-040Eミリサイズ40G1/215エンベロープ付
1,9401,698
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
46342317KCJ16-040Eミリサイズ31G1/216エンベロープ付
2,0201,698
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342326KCJ17-030Nインチサイズ40G3/817.3エンベロープなし
2,1801,998
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
残り2点です
46342335KCJ17-040Nインチサイズ40G1/217.3エンベロープなし
2,1802,098
2,098
2,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342344KCJ18-040Eミリサイズ31G1/218エンベロープ付
2,3201,998
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342353KCJ20-060Eミリサイズ31G3/420エンベロープ付
2,8302,298
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342362KCJ21-040Nインチサイズ40G1/221.7エンベロープなし
2,9102,298
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342371KCJ21-060Nインチサイズ40G3/421.7エンベロープなし
2,9102,298
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342387KCJ22-040Eミリサイズ31G1/222エンベロープ付
2,9102,298
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342396KCJ22-060Eミリサイズ31G3/422エンベロープ付
2,9102,298
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342405KCJ25-060Eミリサイズ31G3/425エンベロープ付
3,4302,698
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342414KCJ25-080Eミリサイズ31G125エンベロープ付
3,4302,698
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342423KCJ27-060Nインチサイズ31G3/427.2エンベロープなし
3,6402,898
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342432KCJ27-080Nインチサイズ28G127.2エンベロープなし
3,6402,898
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342441KCJ28-080Eミリサイズ28G128エンベロープ付
3,8002,998
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342457KCJ30-080Eミリサイズ28G130エンベロープ付
4,8903,798
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342466KCJ30-100Eミリサイズ28G1 1/430エンベロープ付
7,5405,898
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342475KCJ34-080Nインチサイズ25G134エンベロープなし
6,0204,698
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342484KCJ34-100Nインチサイズ25G1 1/434エンベロープなし
6,0204,698
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342493KCJ35-100Eミリサイズ25G1 1/435エンベロープ付
6,7404,998
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342502KCJ38-120Nミリサイズ25G1 1/238エンベロープなし
8,1006,298
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342511KCJ43-100Nインチサイズ21G1 1/442.7エンベロープなし
9,4306,998
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342527KCJ43-120Nインチサイズ21G1 1/242.7エンベロープなし
9,4306,998
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342536KCJ48-120Nインチサイズ21G1 1/248.6エンベロープなし
11,4008,898
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
46342545KCJ48-160Nインチサイズ21G248.6エンベロープなし
12,5009,698
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする