近藤製作所
RJA・RJGロータリージョイント
タイプ
ロボット用
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
使用圧力範囲
(エアポート)-100kPa~0.7MPa
最小断面積(mm
2
)
(エアポート)0.58
周囲温度(℃)
5~60
回路数
(エアポート)4
ポートサイズ
(エアポート)M5
回転角度(°)
エンドレス
可搬質量(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46701864
RJA-5A
¥
99,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46701873
RJG-5A
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください