未来工業
PF管ステンレス片サドル(取付金具付)
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途
屋根瓦等へのPF管などの固定に
内容量
1袋(10個)
注意
※接着面の塗装によっては十分な強度が得られない場合があります。事前に確認の上、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
色
シルバー
黒
呼び
22
28
36
寸法D(Φmm)
30.5
36.5
45.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46785252
SSKT-DF22
シルバー
53
31
22
30.5
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
46785261
SSKT-DF28
シルバー
63
36.7
28
36.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
46785277
SSKT-DF36
シルバー
74
45.7
36
45.5
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
46785286
SSKT-DF22K
黒
53
31
22
30.5
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
46785295
SSKT-DF28K
黒
63
36.7
28
36.5
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
46785304
SSKT-DF36K
黒
74
45.7
36
45.5
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください