エクスクリア リアカメラコーティング

エクスクリア リアカメラコーティング カーメイト
(2件のレビュー)

スプレーするだけでリアカメラのレンズについた水滴を消し、バックモニターの映像を見やすくします。
晴れの日も雨の日も使える便利な2WAY。

用途自動車用リアカメラレンズの水滴付着防止 成分非イオン系界面活性剤、アルコール類 質量(g)21 内容量(mL)10 液性中性 使用の目安約80回分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状水溶性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46751652 C65
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46751652 C65 55143007 C108 C108 カメラレンズコーティング カーメイト 55143007 カメラレンズコーティング カーメイト 1個 969 税込1,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46751652
2018-06-19
用途:
車のバックカメラの水滴付着防止
その他業種

塗った直後に雨だったので即効果が体感できました。
確かにカメラに水滴は映らずクリアな映像でした。
あとは耐久性に期待したいです。

対象商品:
46751652
2014-01-16
用途:
車のバックカメラ、フロントカメラの汚れ防止
医療法人西病院 様

説明書通りに使っても、汚れ防止にはなりませんでした。雨の中、水滴を拭いてからかける場合は半日くらいは効果があるようです。改良されるまでは買わない方が良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする