エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)NES30W

エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)NES30W 椿本チエイン

許容トルク(N・m)3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.18 質量(kg)0.53 種類ディスクタイプ 型番NES30W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)全体 1600 ディスク4200 材質(ハブ)超超ジュラルミン 軸方向ばね定数(N/mm)24 軸方向変位(mm)±0.80 GD2(kgf・cm2)0.32 慣性モーメント(kg・cm2)0.08 内容量1個
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
外径K(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46876085 NES30W-N10C-N10C 35.6 11.8 1.5 12 31 10 10
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876094 NES30W-N10C-N11C 35.6 11.8 1.5 12 31 10 11
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876103 NES30W-N10C-N12C 35.6 11.8 1.5 12 31 10 12
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876112 NES30W-N10C-N14C 35.6 11.8 1.5 12 31 10 14
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876121 NES30W-N10C-N15C 35.6 11.8 1.5 12 31 10 15
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876137 NES30W-N10C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 10 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876146 NES30W-N11C-N11C 35.6 11.8 1.5 12 31 11 11
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876155 NES30W-N11C-N12C 35.6 11.8 1.5 12 31 11 12
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876164 NES30W-N11C-N14C 35.6 11.8 1.5 12 31 11 14
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876173 NES30W-N11C-N15C 35.6 11.8 1.5 12 31 11 15
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876182 NES30W-N11C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 11 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876191 NES30W-N12C-N12C 35.6 11.8 1.5 12 31 12 12
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876207 NES30W-N12C-N14C 35.6 11.8 1.5 12 31 12 14
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876216 NES30W-N12C-N15C 35.6 11.8 1.5 12 31 12 15
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876225 NES30W-N12C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 12 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876234 NES30W-N14C-N14C 35.6 11.8 1.5 12 31 14 14
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876243 NES30W-N14C-N15C 35.6 11.8 1.5 12 31 14 15
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876252 NES30W-N14C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 14 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876261 NES30W-N15C-N15C 35.6 11.8 1.5 12 31 15 15
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876277 NES30W-N15C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 15 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876286 NES30W-N16C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 16 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876295 NES30W-N6.35C-N10C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 10
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876304 NES30W-N6.35C-N11C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 11
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876313 NES30W-N6.35C-N12C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 12
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876322 NES30W-N6.35C-N14C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 14
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876331 NES30W-N6.35C-N15C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 15
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876347 NES30W-N6.35C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876356 NES30W-N6.35C-N6.35C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 6.35
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876365 NES30W-N6.35C-N7C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 7
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876374 NES30W-N6.35C-N8C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 8
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876383 NES30W-N6.35C-N9.525C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 9.525
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876392 NES30W-N6.35C-N9C 35.6 11.8 1.5 12 31 6.35 9
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876401 NES30W-N6C-N10C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 10
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876417 NES30W-N6C-N11C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 11
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876426 NES30W-N6C-N12C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 12
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876435 NES30W-N6C-N14C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 14
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876444 NES30W-N6C-N15C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 15
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876453 NES30W-N6C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876462 NES30W-N6C-N6.35C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 6.35
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876471 NES30W-N6C-N6C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 6
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876487 NES30W-N6C-N7C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 7
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876496 NES30W-N6C-N8C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 8
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876505 NES30W-N6C-N9.525C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 9.525
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876514 NES30W-N6C-N9C 35.6 11.8 1.5 12 31 6 9
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876523 NES30W-N7C-N10C 35.6 11.8 1.5 12 31 7 10
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876532 NES30W-N7C-N11C 35.6 11.8 1.5 12 31 7 11
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876541 NES30W-N7C-N12C 35.6 11.8 1.5 12 31 7 12
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876557 NES30W-N7C-N14C 35.6 11.8 1.5 12 31 7 14
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876566 NES30W-N7C-N15C 35.6 11.8 1.5 12 31 7 15
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46876575 NES30W-N7C-N16C 35.6 11.8 1.5 12 31 7 16
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする