曜日別特売

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(4件のレビュー)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅4内容量1個
全115種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46968817100.5-1.5GT-467100.50
650
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
469688261008-1.5GT-46721008.00
1,260
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
46968835103.5-1.5GT-469103.50
650
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
46968844109.5-1.5GT-473109.50
650
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968853112.5-1.5GT-475112.50
650
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968862114-1.5GT-476114.00
650
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968871123-1.5GT-482123.00
690
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
46968887124.5-1.5GT-483124.50
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968896126-1.5GT-484126.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968905129-1.5GT-486129.00
690
359
395(税込)
当日出荷
46968914132-1.5GT-488132.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968923135-1.5GT-490135.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968932136.5-1.5GT-491136.50
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968941141-1.5GT-494141.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968957145.5-1.5GT-497145.50
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968966150-1.5GT-4100150.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968975153-1.5GT-4102153.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968984156-1.5GT-4104156.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968993160.5-1.5GT-4107160.50
690
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
46969002163.5-1.5GT-4109163.50
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969011165-1.5GT-4110165.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969027168-1.5GT-4112168.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969036174-1.5GT-4116174.00
690
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969045175.5-1.5GT-4117175.50
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969054178.5-1.5GT-4119178.50
770
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
46969063181.5-1.5GT-4121181.50
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969072184.5-1.5GT-4123184.50
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969081186-1.5GT-4124186.00
770
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
46969097189-1.5GT-4126189.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969106190.5-1.5GT-4127190.50
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969115195-1.5GT-4130195.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969124199.5-1.5GT-4133199.50
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969133202.5-1.5GT-4135202.50
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969142204-1.5GT-4136204.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969151207-1.5GT-4138207.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969167210-1.5GT-4140210.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969176213-1.5GT-4142213.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969185216-1.5GT-4144216.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969194217.5-1.5GT-4145217.50
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969203219-1.5GT-4146219.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969212225-1.5GT-4150225.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969221228-1.5GT-4152228.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969237231-1.5GT-4154231.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969246232.5-1.5GT-4155232.50
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969255240-1.5GT-4160240.00
770
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969264246-1.5GT-4164246.00
800
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969273249-1.5GT-4166249.00
800
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
46969282252-1.5GT-4168252.00
800
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
46969291258-1.5GT-4172258.00
800
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
46969307267-1.5GT-4178267.00
800
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46969736
2023-09-15
用途: 掃除機の回転ブラシに使用
その他業種

色々探しているうちに、見つけました。修理完了して、快適に使用しています。

対象商品 : 46969081
2023-03-09
用途: 機械のメンテナンス時
エフコムサービス株式会社

長期間安定供給されているので、大変助かっております。

対象商品 : 46968871
2016-08-16
用途: 機械のメンテナンス

ゲイツ・ユニッタ・アジアのメーカ純正品で問題なく使用できました。

対象商品 : 46969736
2014-06-26
用途: 掃除機のヘッド修理

サイズもぴったりでした。これでしばらくの間使えます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする