パワーグリップタイミングベルト XHタイプ

パワーグリップタイミングベルト XHタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH内容量1個
全80種類を絞り込む
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470034421120XH20012850.82002844.80
68,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
470034511120XH30012876.23002844.80
95,990
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
470034671120XH400128101.64002844.80
127,470
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
470034761120XH5001281275002844.80
155,970
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
470034851120XH600128152.46002844.80
185,370
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
470034941260XH20014450.82003200.40
76,390
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035031260XH30014476.23003200.40
107,020
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035121260XH400144101.64003200.40
140,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035211260XH5001441275003200.40
173,420
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035371260XH600144152.46003200.40
204,250
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035461400XH20016050.82003556.00
82,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035551400XH30016076.23003556.00
121,610
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035641400XH400160101.64003556.00
153,120
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035731400XH5001601275003556.00
188,390
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035821400XH600160152.46003556.00
223,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
470035911540XH20017650.82003911.60
86,530
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036071540XH30017676.23003911.60
125,180
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036161540XH400176101.64003911.60
163,290
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036251540XH5001761275003911.60
199,070
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036341540XH600176152.46003911.60
249,280
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036431750XH20020050.82004445.00
99,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036521750XH30020076.23004445.00
142,980
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036611750XH400200101.64004445.00
185,370
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036771750XH5002001275004445.00
227,220
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
470036861750XH600200152.46004445.00
275,810
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003695507XH2005850.82001289.05
39,360
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003704507XH3005876.23001289.05
57,160
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003713507XH40058101.64001289.05
74,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003722507XH500581275001289.05
90,660
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003731507XH60058152.46001289.05
107,020
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003747560XH2006450.82001422.40
43,440
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003756560XH3006476.23001422.40
61,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003765560XH40064101.64001422.40
78,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003774560XH500641275001422.40
97,050
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003783560XH60064152.46001422.40
122,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003792630XH2007250.82001600.20
45,780
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
47003801630XH3007276.23001600.20
66,080
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003817630XH40072101.64001600.20
84,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003826630XH500721275001600.20
103,460
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003835630XH60072152.46001600.20
128,890
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003844700XH2008050.82001778.00
50,760
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003853700XH3008076.23001778.00
71,210
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003862700XH40080101.64001778.00
91,710
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003871700XH500801275001778.00
112,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003887700XH60080152.46001778.00
133,920
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003896735XH2008450.82001866.90
53,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003905735XH3008476.23001866.90
75,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003914735XH40084101.64001866.90
97,050
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003923735XH500841275001866.90
118,770
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003932735XH60084152.46001866.90
140,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする