曜日別特売

ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ

ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。
ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。

ベルト形14MGTピッチ(mm)14材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様内容量1個
全162種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
162種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4700492114MGT-1120-100-CB100801120.00100
244,580
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
4700493714MGT-1120-130-CB130801120.00130
318,120
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700494614MGT-1120-20-CB20801120.0020
49,100
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700495514MGT-1120-40-CB40801120.0040
98,020
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700496414MGT-1120-60-CB60801120.0060
146,750
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700497314MGT-1120-80-CB80801120.0080
195,670
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700498214MGT-1190-100-CB100851190.00100
244,580
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700499114MGT-1190-130-CB130851190.00130
318,120
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700500714MGT-1190-20-CB20851190.0020
49,100
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700501614MGT-1190-40-CB40851190.0040
98,020
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700502514MGT-1190-60-CB60851190.0060
146,750
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700503414MGT-1190-80-CB80851190.0080
195,670
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700504314MGT-1260-100-CB100901260.00100
262,830
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700505214MGT-1260-130-CB130901260.00130
341,620
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700506114MGT-1260-20-CB20901260.0020
52,710
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700507714MGT-1260-40-CB40901260.0040
105,220
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700508614MGT-1260-60-CB60901260.0060
157,610
80,980
89,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700509514MGT-1260-80-CB80901260.0080
210,120
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700510414MGT-1400-100-CB1001001400.00100
267,400
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700511314MGT-1400-130-CB1301001400.00130
347,520
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700512214MGT-1400-20-CB201001400.0020
53,520
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700513114MGT-1400-40-CB401001400.0040
106,890
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700514714MGT-1400-60-CB601001400.0060
160,550
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700515614MGT-1400-80-CB801001400.0080
214,050
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700516514MGT-1568-100-CB1001121568.00100
288,580
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700517414MGT-1568-130-CB1301121568.00130
375,100
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700518314MGT-1568-20-CB201121568.0020
57,790
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700519214MGT-1568-40-CB401121568.0040
115,560
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700520114MGT-1568-60-CB601121568.0060
173,180
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700521714MGT-1568-80-CB801121568.0080
230,800
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700522614MGT-1610-100-CB1001151610.00100
295,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700523514MGT-1610-130-CB1301151610.00130
384,660
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700524414MGT-1610-20-CB201151610.0020
59,340
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700525314MGT-1610-40-CB401151610.0040
118,650
60,980
67,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700526214MGT-1610-60-CB601151610.0060
177,990
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700527114MGT-1610-80-CB801151610.0080
236,720
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700528714MGT-1750-100-CB1001251750.00100
304,190
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700529614MGT-1750-130-CB1301251750.00130
395,270
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700530514MGT-1750-20-CB201251750.0020
60,920
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700531414MGT-1750-40-CB401251750.0040
121,800
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
4700532314MGT-1750-60-CB601251750.0060
182,390
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700533214MGT-1750-80-CB801251750.0080
243,270
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700534114MGT-1890-100-CB1001351890.00100
328,620
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700535714MGT-1890-130-CB1301351890.00130
426,970
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700536614MGT-1890-20-CB201351890.0020
65,850
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700537514MGT-1890-40-CB401351890.0040
131,640
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700538414MGT-1890-60-CB601351890.0060
196,980
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700539314MGT-1890-80-CB801351890.0080
262,830
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700540214MGT-1960-100-CB1001401960.00100
339,790
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
4700541114MGT-1960-130-CB1301401960.00130
441,740
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする