曜日別特売

ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(1件のレビュー)

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。
ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。

ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様内容量1個
全150種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
150種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470065478MGT-1000-12-CB121251000.0012
16,320
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
返品不可
470065568MGT-1000-20-CB201251000.0020
27,200
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
470065658MGT-1000-30-CB301251000.0030
40,780
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
470065748MGT-1000-50-CB501251000.0050
67,960
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
470065838MGT-1000-80-CB801251000.0080
108,740
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
470065928MGT-1040-12-CB121301040.0012
16,960
8,698
9,568(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066018MGT-1040-20-CB201301040.0020
28,280
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066178MGT-1040-30-CB301301040.0030
42,400
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066268MGT-1040-50-CB501301040.0050
70,400
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066358MGT-1040-80-CB801301040.0080
112,620
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066448MGT-1120-12-CB121401120.0012
17,730
9,098
10,008(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066538MGT-1120-20-CB201401120.0020
29,540
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066628MGT-1120-30-CB301401120.0030
44,350
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066718MGT-1120-50-CB501401120.0050
73,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066878MGT-1120-80-CB801401120.0080
118,230
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
470066968MGT-1200-12-CB121501200.0012
18,600
9,598
10,558(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067058MGT-1200-20-CB201501200.0020
31,040
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067148MGT-1200-30-CB301501200.0030
46,540
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067238MGT-1200-50-CB501501200.0050
77,570
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067328MGT-1200-80-CB801501200.0080
124,140
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067418MGT-1224-12-CB121531224.0012
18,850
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067578MGT-1224-20-CB201531224.0020
31,430
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067668MGT-1224-30-CB301531224.0030
47,150
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067758MGT-1224-50-CB501531224.0050
78,250
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067848MGT-1224-80-CB801531224.0080
125,170
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
470067938MGT-1280-12-CB121601280.0012
19,700
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068028MGT-1280-20-CB201601280.0020
32,840
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068118MGT-1280-30-CB301601280.0030
49,270
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068278MGT-1280-50-CB501601280.0050
82,110
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068368MGT-1280-80-CB801601280.0080
131,380
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068458MGT-1440-12-CB121801440.0012
21,410
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068548MGT-1440-20-CB201801440.0020
35,680
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068638MGT-1440-30-CB301801440.0030
53,520
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068728MGT-1440-50-CB501801440.0050
89,180
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068818MGT-1440-80-CB801801440.0080
142,730
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
470068978MGT-1600-12-CB122001600.0012
23,240
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069068MGT-1600-20-CB202001600.0020
38,720
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069158MGT-1600-30-CB302001600.0030
58,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069248MGT-1600-50-CB502001600.0050
96,840
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069338MGT-1600-80-CB802001600.0080
154,960
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069428MGT-1760-12-CB122201760.0012
25,330
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069518MGT-1760-20-CB202201760.0020
42,210
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069678MGT-1760-30-CB302201760.0030
63,330
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069768MGT-1760-50-CB502201760.0050
105,110
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069858MGT-1760-80-CB802201760.0080
168,160
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
470069948MGT-1792-12-CB122241792.0012
25,610
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
470070038MGT-1792-20-CB202241792.0020
42,680
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
470070128MGT-1792-30-CB302241792.0030
64,030
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
470070218MGT-1792-50-CB502241792.0050
106,750
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
470070378MGT-1792-80-CB802241792.0080
170,800
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47006827
2018-06-21
用途: 繊維機械の駆動
エアーテックス株式会社製造業

騒音が小さく、グリップ力も十分使いやすい。耐久性はまだ確認できていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする