曜日別特売

POB パウダブレーキ(軸付形)

POB パウダブレーキ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形) - シンフォニアテクノロジー
最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
外径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47008771POB-0.3101051202.5
93,920
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
47008787POB-0.6121091343.4
108,970
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
47008796POB-1.215130.51525.2
134,090
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
47008814POB-2.52015518211
160,920
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
47008841POB-52518921916
194,450
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
47008805POB-1030233.529033
269,850
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
47008823POB-2035263.533548
375,840
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
47008832POB-404533039580
1,569,750
1,498,000
1,647,800(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする