曜日別特売

リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)

リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) - シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) - シンフォニアテクノロジー
(1件のレビュー)
質量(kg)
1.8
(シュート)最大1.5
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47010722MF-15C-100V100/1100.2
55,600
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
47010731MF-15C-200V200/2200.1
55,600
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47010722
2019-11-12
用途: シューター部品として

塑像以上に容量が低すぎた。カタログ値よりは余力がない、もう少し予算出して同メーカーの商品でグレードUPできたのに
(メーカー問い合わせで判明)

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする