プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°パネルタッチエルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47085026 | EPL10 | 08682348 | EPL10 |
|
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ | ニッタ | 1個 | ¥739 税込¥813 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47085053 | EPL6 | 08682366 | EPL6 |
|
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ | ニッタ | 1個 | ¥489 税込¥538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47085062 | EPL8 | 08682357 | EPL8 |
|
プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ | ニッタ | 1個 | ¥589 税込¥648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |