HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E60-HG

HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E60-HG - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
取付方式
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47302744SS60E60-HG4-10-DC100V直流100脚取付250
160,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302753SS60E60-HG4-10-DC12V直流12脚取付250
166,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302762SS60E60-HG4-10-DC24V直流24脚取付250
160,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302771SS60E60-HG4-25-DC100V直流100脚取付100
160,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302787SS60E60-HG4-25-DC12V直流12脚取付100
166,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302796SS60E60-HG4-25-DC24V直流24脚取付100
160,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302805SS60E60-HG4-5-DC100V直流100脚取付500
160,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302814SS60E60-HG4-5-DC12V直流12脚取付500
166,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302823SS60E60-HG4-5-DC24V直流24脚取付500
160,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302832SS60E60-HG6-50-DC100V直流100脚取付50
182,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302841SS60E60-HG6-50-DC12V直流12脚取付50
188,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302857SS60E60-HG6-50-DC24V直流24脚取付50
182,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302866SS60E60-HG8-100-DC100V直流100脚取付25
202,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302875SS60E60-HG8-100-DC12V直流12脚取付25
208,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302884SS60E60-HG8-100-DC24V直流24脚取付25
202,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302893SS60E60-HG8-200-DC100V直流100脚取付12
206,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302902SS60E60-HG8-200-DC12V直流12脚取付12
212,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
47302911SS60E60-HG8-200-DC24V直流24脚取付12
206,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする