L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L2

L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L2 - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
取付方式
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47304512SS40E40-L2-100-DC100V直流100脚取付25
66,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304521SS40E40-L2-100-DC12V直流12脚取付25
66,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304537SS40E40-L2-100-DC24V直流24脚取付25
66,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304546SS40E40-L2-150-DC100V直流100脚取付18
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304555SS40E40-L2-150-DC12V直流12脚取付18
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304564SS40E40-L2-150-DC24V直流24脚取付18
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304573SS40E40-L2-300-DC100V直流100脚取付9
78,000
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304582SS40E40-L2-300-DC12V直流12脚取付9
78,000
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304591SS40E40-L2-300-DC24V直流24脚取付9
78,000
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304607SS40E40-L2-50-DC100V直流100脚取付50
66,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304616SS40E40-L2-50-DC12V直流12脚取付50
66,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
47304625SS40E40-L2-50-DC24V直流24脚取付50
66,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする