三木プーリ
ベルト式無段変速機 PF-□
幅広変速ベルト使用。
両開き型。
取付け簡単。
ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。
変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
4
変速比
1/2.4
ベルト
1422V
全幅L(mm)
140
極数(P)
4
伝達容量(kW)
(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4
プーリ外径(mm)
155
変速機タイプ
ベルト式無段変速
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
軸穴径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47831287
PF-155-19N
0.75
19
¥
46,940
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
47831271
PF-155-14N
0.4
14
¥
46,940
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください