何よりもトルクを重視したストロングタイプ。ブラシレスタイプならではの全回転域フラットトルクを実現。
低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な
ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で金型研磨、部品のバリ取りにおける切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800、エコグランデコントローラーGEC210、スピードコントロール・フットペダルGRF60、ハンドピース・スタンドTRC-02、コレットチャック交換用具、保護メガネ、防塵マスク寸法(mm)(ハンドピース)Φ28×全長161、(コントローラー)90×205×182タイプ高速・超トルク適合規格CE、PSEモータータイプBLDCマイクロモーターシステム入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能デジタル回転計、回転切替機能、ハンドピースホルダー、フットペダル、警報音機能、安心のSafety機能、オーバーロード機能、クイックチャック、コレットチャック、無段階調整定格入力(VA)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00483000022最大トルク(N・cm)8.5一般的名称歯科技工用電動式ハンドピース医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット