大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品ステンカゴ付
材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂
タイプオーバーフロー付
呼び径(A)50
内容量1個
関連資料:
寸法図(0.04MB)
流し用排水トラップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47314951 | TO-195BK(BK横-1) | 20291681 | TO-195BK |
![]() |
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) | SUGICO(スギコ) | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |