シャワークリーン
ギャー油、グリス、金属粉等の混合汚れを素早く脱脂洗浄する化学洗浄剤です。
PPチューブを使用すれば分散することなく局部洗浄が出来ます。
- 用途
- モーター、シリンダー、鋳型、金型、印刷機、木工機械、電動工具、大工道具等のグリス、油汚れの洗浄に
機械等のブレーキ、クラッチの油汚れの洗浄に。特にブレーキの不完全停止を防止
金型や部品等に塗布した防錆剤の除去
接着、塗装、黒染加工の前処理洗浄
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(420mL)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ






















