曜日別特売

スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅10mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M内容量1個
全219種類を絞り込む
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
219種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法PLD(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47860513100S2M1000.25450100
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860522100S2M10160.2545081016
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860531100S2M1020.25451102
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860547100S2M1040.25452104
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860556100S2M1060.25453106
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860574100S2M10660.2545331066
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860583100S2M1100.25455110
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860592100S2M11000.2545501100
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860601100S2M1120.25456112
1,190
599
659(税込)
20日以内出荷
返品不可
47860617100S2M11360.2545681136
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860626100S2M1140.25457114
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860635100S2M11400.2545701140
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860644100S2M11480.2545741148
2,680
1,398
1,538(税込)
20日以内出荷
返品不可
47860653100S2M1160.25458116
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860662100S2M1180.25459118
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860671100S2M11960.2545981196
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860687100S2M1200.25460120
1,190
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860696100S2M1220.25461122
1,300
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
47860705100S2M12240.2546121224
2,680
1,398
1,538(税込)
20日以内出荷
返品不可
47860714100S2M1240.25462124
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860723100S2M12500.2546251250
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860732100S2M1260.25463126
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860741100S2M12740.2546371274
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860757100S2M1280.25464128
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860766100S2M12900.2546451290
2,680
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860775100S2M1300.25465130
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860784100S2M1320.25466132
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860793100S2M13300.2546651330
2,990
1,598
1,758(税込)
20日以内出荷
返品不可
47860802100S2M1340.25467134
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860811100S2M1360.25468136
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860827100S2M1380.25469138
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860836100S2M1400.25470140
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860854100S2M14200.2547101420
2,990
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860872100S2M1460.25473146
1,300
659
725(税込)
20日以内出荷
返品不可
47860881100S2M1480.25474148
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860897100S2M1500.25475150
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860906100S2M1520.25476152
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860924100S2M1560.25478156
1,300
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
47860933100S2M1580.25479158
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860942100S2M1600.25480160
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860951100S2M1640.25482164
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860967100S2M1660.25483166
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860976100S2M1680.25484168
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860985100S2M1700.25485170
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860994100S2M1720.25486172
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47861003100S2M1740.25487174
1,300
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
47861012100S2M1760.25488176
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47861021100S2M1780.25489178
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47861037100S2M1800.25490180
1,300
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
47861046100S2M1820.25491182
1,410
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする