タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36内容量1個
全156種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
156種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47877776210DL07519.156533.42175
11,090
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877785210DL10025.456533.421100
14,730
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
47877794210DL15038.156533.421150
22,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878171217DL07519.158552.4521.775
11,210
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878187217DL10025.458552.4521.7100
14,930
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878196217DL15038.158552.4521.7150
22,190
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878817225DL05012.760571.522.550
8,070
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878826225DL07519.160571.522.575
11,410
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
47878835225DL10025.460571.522.5100
15,150
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47878844225DL15038.160571.522.5150
22,810
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879666232DL05012.762590.5523.250
8,290
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879675232DL07519.162590.5523.275
11,610
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879684232DL10025.462590.5523.2100
15,530
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
47879693232DL15038.162590.5523.2150
23,850
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47880104240DL05012.764609.62450
8,540
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47880113240DL07519.164609.62475
11,920
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
47880122240DL10025.464609.624100
15,980
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
47880131240DL15038.164609.624150
24,050
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47884864255DL05012.768647.725.550
8,670
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
47884882255DL10025.468647.725.5100
16,470
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
47884891255DL15038.168647.725.5150
24,880
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885512265DL05012.771676.2826.550
9,110
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885521265DL07519.171676.2826.575
12,950
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885537265DL10025.471676.2826.5100
17,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885546265DL15038.171676.2826.5150
26,140
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886054270DL05012.772685.82750
9,110
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886063270DL07519.172685.82775
12,950
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886072270DL10025.472685.827100
17,200
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886081270DL15038.172685.827150
26,140
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886395277DL05012.774704.8527.750
9,360
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886404277DL07519.174704.8527.775
13,170
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886413277DL10025.474704.8527.7100
17,730
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886422277DL15038.174704.8527.7150
26,740
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886806285DL07519.176723.928.575
13,170
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886815285DL10025.476723.928.5100
17,730
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47886824285DL15038.176723.928.5150
26,740
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47887655300DL05012.7807623050
9,810
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
47887664300DL07519.1807623075
13,890
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
47887673300DL10025.48076230100
18,560
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47887682300DL15038.18076230150
27,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890647315DL05012.784800.131.550
10,590
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890656315DL07519.184800.131.575
15,460
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890665315DL10025.484800.131.5100
19,380
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890674315DL15038.184800.131.5150
28,410
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890841320DL05012.785809.633250
10,590
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890857320DL07519.185809.633275
15,460
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890866320DL10025.485809.6332100
19,380
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
47890875320DL15038.185809.6332150
28,410
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47891015322DL05012.786819.1532.250
10,590
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
47891024322DL07519.186819.1532.275
15,460
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47890857
2016-02-12
用途: 自社の機械

ぴたっと合うベルトが直ぐに来て助かりました。価格がもうちょっと安価だと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする