曜日別特売

メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。

ベルト形MTS14M歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)10.2タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52寸法PLD(mm)1.397内容量1個
全170種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
170種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478567851000MTS14M100810072100810081000
98,770
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
478567941000MTS14M112010080112011201000
109,590
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
478568031000MTS14M119010085119011901000
110,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568121000MTS14M124610089124612461000
111,490
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568211000MTS14M128810092128812881000
114,310
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568371000MTS14M1400100100140014001000
120,590
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568461000MTS14M1470100105147014701000
124,210
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568551000MTS14M1540100110154015401000
127,990
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568641000MTS14M1610100115161016101000
131,420
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568731000MTS14M1652100118165216521000
133,770
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568821000MTS14M1708100122170817081000
138,340
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
478568911000MTS14M1750100125175017501000
141,610
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569071000MTS14M1778100127177817781000
143,670
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569161000MTS14M1806100129180618061000
144,460
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569251000MTS14M1890100135189018901000
148,390
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569341000MTS14M1932100138193219321000
149,340
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569431000MTS14M2002100143200220021000
153,880
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569521000MTS14M2100100150210021001000
161,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
478569611000MTS14M2198100157219821981000
165,800
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569771000MTS14M2240100160224022401000
169,130
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569861000MTS14M2310100165231023101000
172,410
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
478569951000MTS14M2380100170238023801000
177,430
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570041000MTS14M2450100175245024501000
179,310
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570131000MTS14M2506100179250625061000
182,140
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570221000MTS14M2590100185259025901000
185,590
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570311000MTS14M2660100190266026601000
191,250
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
478570471000MTS14M2800100200280028001000
194,850
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570561000MTS14M3150100225315031501000
215,120
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570651000MTS14M3500100250350035001000
236,020
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570741000MTS14M3556100254355635561000
239,610
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570831000MTS14M3850100275385038501000
252,490
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478570921000MTS14M4004100286400440041000
259,550
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478571011000MTS14M4508100322450845081000
292,520
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478571171000MTS14M5012100358501250121000
339,470
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
478644241200MTS14M100812072100810081200
113,850
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478644331200MTS14M112012080112011201200
115,410
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
478644421200MTS14M119012085119011901200
122,790
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478644511200MTS14M124612089124612461200
128,430
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
478644671200MTS14M128812092128812881200
131,760
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478644761200MTS14M1400120100140014001200
139,740
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
478644851200MTS14M1470120105147014701200
143,670
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
478644941200MTS14M1540120110154015401200
148,230
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
478645031200MTS14M1610120115161016101200
152,160
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
478645121200MTS14M1652120118165216521200
154,830
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
478645211200MTS14M1708120122170817081200
160,160
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
478645371200MTS14M1750120125175017501200
164,410
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
478645461200MTS14M1778120127177817781200
165,350
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
478645551200MTS14M1806120129180618061200
166,750
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
478645641200MTS14M1890120135189018901200
170,830
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
478645731200MTS14M1932120138193219321200
174,770
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする