曜日別特売

メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。
コンパクトな設計ができます。
従来型のプーリが使用できます。

ベルト形MTS5M歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28寸法PLD(mm)0.48内容量1個
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859463100MTS5M10001020010001000100
4,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859472100MTS5M10251020510251025100
4,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859481100MTS5M10501021010501050100
4,430
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859497100MTS5M10551021110551055100
4,580
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859506100MTS5M10851021710851085100
4,580
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859515100MTS5M10901021810901090100
4,580
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859524100MTS5M11001022011001100100
4,720
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859533100MTS5M11051022111051105100
4,720
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859542100MTS5M11151022311151115100
4,720
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859551100MTS5M11201022411201120100
4,720
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859567100MTS5M11251022511251125100
4,720
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859576100MTS5M11351022711351135100
4,720
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859585100MTS5M11451022911451145100
4,720
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859594100MTS5M11601023211601160100
4,850
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859603100MTS5M11651023311651165100
4,850
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859612100MTS5M11951023911951195100
4,850
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859621100MTS5M12251024512251225100
4,850
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859637100MTS5M12501025012501250100
5,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859646100MTS5M12701025412701270100
5,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859655100MTS5M12901025812901290100
5,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859664100MTS5M12951025912951295100
5,150
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859673100MTS5M13501027013501350100
5,420
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859682100MTS5M14201028414201420100
5,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859691100MTS5M14751029514751475100
5,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859707100MTS5M15001030015001500100
5,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859716100MTS5M15051030115051505100
5,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859725100MTS5M15301030615301530100
5,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859734100MTS5M15951031915951595100
5,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859743100MTS5M16051032116051605100
6,560
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859752100MTS5M16151032316151615100
6,560
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859761100MTS5M16801033616801680100
6,560
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859777100MTS5M16901033816901690100
6,560
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859786100MTS5M17151034317151715100
6,560
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859795100MTS5M18001036018001800100
6,560
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859804100MTS5M20001040020002000100
7,110
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859813100MTS5M21451042921452145100
7,770
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
47859831100MTS5M22551045122552255100
8,120
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859847100MTS5M24801049624802480100
8,930
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859892100MTS5M3001060300300100
2,450
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859901100MTS5M3051061305305100
2,450
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859926100MTS5M3201064320320100
2,450
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859935100MTS5M3251065325325100
2,450
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859953100MTS5M3501070350350100
2,450
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859962100MTS5M3751075375375100
2,590
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859987100MTS5M3901078390390100
2,590
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47859996100MTS5M4001080400400100
2,590
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860005100MTS5M4251085425425100
2,740
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860014100MTS5M4351087435435100
2,740
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860023100MTS5M4401088440440100
2,740
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
47860032100MTS5M4501090450450100
2,740
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47859463
2017-04-08
用途: スキャナの前後左右の駆動ベルトの交換です。(切ってストレートにし長さを調節して使用)
製造業

若干歯の部分の形状が違うけど、何とか正常に動いているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする