曜日別特売

PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形

PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 - 椿本チエイン
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーBF内容量1個
全38種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48083481PT40P8M15BF-SS664880686063621123934840
26,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48083497PT40P8M15BF-SS665080686063621123935040
26,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48083506PT40P8M15BF-SS665580686063621123935540
26,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
48088196PT44P8M15BF-SS664880686063621124434844
28,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48088205PT44P8M15BF-SS665080686063621124435044
28,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48088214PT44P8M15BF-SS665580686063621124435544
28,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48091845PT48P8M15BF-SS664880686063621124434848
30,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48091854PT48P8M15BF-SS665080686063621124435048
30,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48091863PT48P8M15BF-SS665580686063621124435548
30,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48095232PT50P8M15BF-SS664880686063621124434850
32,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48095241PT50P8M15BF-SS665080686063621124435050
32,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48095257PT50P8M15BF-SS665580686063621124435550
32,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098486PT64P8M15BF-FS2620423225.25221474422064
29,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098495PT64P8M15BF-FS2622423225.25221474422264
29,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098504PT64P8M15BF-SS2620423225.25221474422064
29,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098513PT64P8M15BF-SS2622423225.25221474422264
29,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098522PT64P8M15BF-SS4424564638.652615.58442.52464
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098531PT64P8M15BF-SS4425564638.652615.58442.52564
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098547PT64P8M15BF-SS4428564638.652615.58442.52864
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098556PT64P8M15BF-SS4430564638.652615.58442.53064
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098565PT64P8M15BF-SS4432564638.652615.58442.53264
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098574PT64P8M15BF-SS4435564638.652615.58442.53564
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098583PT64P8M15BF-SS4824564638.652615.58442.52464
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098592PT64P8M15BF-SS4825564638.652615.58442.52564
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098601PT64P8M15BF-SS4828564638.652615.58442.52864
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098617PT64P8M15BF-SS4830564638.652615.58442.53064
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098626PT64P8M15BF-SS4832564638.652615.58442.53264
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098635PT64P8M15BF-SS4835564638.652615.58442.53564
30,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098644PT64P8M15BF-SS5538665648.852917.510442.53864
35,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098653PT64P8M15BF-SS5540665648.852917.510442.54064
35,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098662PT64P8M15BF-SS5542665648.852917.510442.54264
35,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48098671PT64P8M15BF-SS5545665648.852917.510442.54564
35,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099134PT72P8M15BF-SS4430564638.652615.58442.53072
33,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099143PT72P8M15BF-SS4432564638.652615.58442.53272
33,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099152PT72P8M15BF-SS4435564638.652615.58442.53572
33,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099161PT72P8M15BF-SS4830564638.652615.58442.53072
33,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099177PT72P8M15BF-SS4832564638.652615.58442.53272
33,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
48099186PT72P8M15BF-SS4835564638.652615.58442.53572
33,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする