椿本チエイン
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
12.7
取付方式
B
ローラ径(Φmm)
7.92
内容量
1個
バスケットに入れる
287
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264876
RS40-1B14TQ-S1614B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
14
14
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264894
RS40-1B14TQ-S2415B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
14
15
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48264912
RS40-1B14TQ-S2416B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
14
16
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264937
RS40-1B14TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
14
17
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264955
RS40-1B14TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
14
18
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264973
RS40-1B14TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
14
19
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48264991
RS40-1B14TQ-S2420B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
14
20
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265016
RS40-1B14TQ-S2422B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
14
22
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265402
RS40-1B15TQ-S1614B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
15
14
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265427
RS40-1B15TQ-S2415B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
15
15
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265445
RS40-1B15TQ-S2416B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
15
16
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265463
RS40-1B15TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
15
17
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48265481
RS40-1B15TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
15
18
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265506
RS40-1B15TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
15
19
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265524
RS40-1B15TQ-S2420B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
15
20
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265542
RS40-1B15TQ-S2422B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
15
22
¥
6,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48265926
RS40-1B16TQ-S1614B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
14
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265944
RS40-1B16TQ-S2415B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
15
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265962
RS40-1B16TQ-S2416B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
16
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48265987
RS40-1B16TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
17
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266005
RS40-1B16TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
18
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266023
RS40-1B16TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
19
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266041
RS40-1B16TQ-S2420B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
20
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266066
RS40-1B16TQ-S2422B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
22
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48266084
RS40-1B16TQ-S3324B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
24
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266102
RS40-1B16TQ-S3325B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
25
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266127
RS40-1B16TQ-S3328B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
16
28
¥
6,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266495
RS40-1B17TQ-S2415B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
15
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266513
RS40-1B17TQ-S2416B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
16
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266531
RS40-1B17TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
17
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266556
RS40-1B17TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
18
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266574
RS40-1B17TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
19
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266592
RS40-1B17TQ-S2420B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
20
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266617
RS40-1B17TQ-S2422B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
22
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266635
RS40-1B17TQ-S4424B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
24
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48266653
RS40-1B17TQ-S4425B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
25
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266671
RS40-1B17TQ-S4428B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
28
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266696
RS40-1B17TQ-S4430B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
30
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266714
RS40-1B17TQ-S4432B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
32
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48266732
RS40-1B17TQ-S4435B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
17
35
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267125
RS40-1B18TQ-S2415B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
15
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267143
RS40-1B18TQ-S2416B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
16
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267161
RS40-1B18TQ-S2417B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
17
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267186
RS40-1B18TQ-S2418B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
18
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267204
RS40-1B18TQ-S2419B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
19
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48267222
RS40-1B18TQ-S2420B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
20
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267247
RS40-1B18TQ-S2422B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
22
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267265
RS40-1B18TQ-S4424B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
24
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48267283
RS40-1B18TQ-S4425B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
25
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48267301
RS40-1B18TQ-S4428B
スプロケット
B形
1
7.3
RS40
面圧タイプ
18
28
¥
7,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ