G'ZOX レザー&タイヤワックス

G'ZOX レザー&タイヤワックス - SOFT99
(15件のレビュー)

タイヤや合成レザー製品に美しいツヤを与えるワックス。
保護力が強く、汚れや老化防止、帯電防止に役立ちます。
樹脂バンパーやゴム、プラスチック製品のお手入れにも効果的。
無臭、無刺激性の水性タイプ。

成分シリコーンタイプ液体液性水性pH値9.78 +-0.5危険物の類別非危険物内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4785143103123
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47851431
2025-12-13
用途: 車・バイクのタイヤに
その他業種

とても良いと思います。新品の時のような黒さ、艶が出ます。水性なので安心して使えますね。

2025-03-14
用途: 安くていい感じ
メカガレージ金沢

安くていい感じです。
リピートします。
お薦めします。

対象商品 : 47851431
2023-06-10
用途: 愛車の定期整備時に
運輸・通信業

100均のお風呂掃除スポンジとG'ZOXがあればタイヤは黒黒です
乗用車とトラックにも使用
量も多いので重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 47851431
2022-04-13
用途: 車、バイクのタイヤ
その他業種

普通だと思います。水性なので効果は水性なみです。塗り方は、コツがありますので、YouTubeなどで確認したほうが、上手く塗れます。

1が参考にしています
2021-09-20
用途: タイヤの艶出し

タイヤの艶出しに使用しています。容量が多くたっぷり吹き付けられるところが良いです。スプレーノズルがストレートと霧吹きに切り替えられるとなお良いですね。

対象商品 : 47851431
2021-11-12
用途: 洗車仕上げ

以前までノータッチ愛用でしたが、何となく本商品を購入。皆さんのレビュー通り、タイヤ使用のツヤは控えめで自然かも知れません。

対象商品 : 47851431
2021-08-23
用途: 洗車時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての利用ですがとても使いやすいです。
ただ新しいうちは少し重いですね

2021-07-01
用途: 車のタイヤとその他
運輸・通信業

今回初めて車のタイヤ以外農機具(田植え機、草刈り機)に使ってみた。田植え機は想像以上に汚れが良く取れた、時期に成ったらトラクターとコンバインにも試して見ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
1が参考にしています
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする