曜日別特売

電磁開閉器 標準形 SW-05

電磁開閉器 標準形 SW-05 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形内容量1個
全108種類を絞り込む
補助接点
108種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50285347SW-05 0.15A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285356SW-05 0.15A コイルAC100V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285365SW-05 0.15A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285374SW-05 0.1A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285383SW-05 0.1A×2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285392SW-05 0.1A×200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285401SW-05 0.24A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285417SW-05 0.24A コイルAC100V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285426SW-05 0.24A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285435SW-05 0.24A コイルAC200V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285444SW-05 0.36A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285453SW-05 0.36A コイルAC100V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285462SW-05 0.36A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285471SW-05 0.36A コイルAC200V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285487SW-05 0.36A コイルAC200V 2B2b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285496SW-05 0.3A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285505SW-05 0.48A コイルAC220V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285514SW-05 0.64A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285523SW-05 0.64A コイルAC100V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285532SW-05 0.64A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285541SW-05 0.64A コイルAC200V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285557SW-05 0.64A コイルAC400V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285566SW-05 0.8A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285575SW-05 0.8A コイルAC100V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285584SW-05 0.8A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50285593SW-05 0.8A コイルAC200V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285602SW-05 0.8A コイルAC220V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285611SW-05 0.8A コイルAC400V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285627SW-05 0.95A コイルAC220V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285636SW-05 0.95A コイルAC400V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285645SW-05 1.4A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285654SW-05 1.4A コイルAC100V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285663SW-05 1.4A コイルAC110V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285672SW-05 1.4A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285681SW-05 1.4A コイルAC200V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285697SW-05 1.4A コイルAC220V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285706SW-05 1.4A コイルAC400V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285715SW-05 1.7A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285724SW-05 1.7A コイルAC100V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285733SW-05 1.7A コイルAC100V 2B2b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285742SW-05 1.7A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285751SW-05 1.7A コイルAC200V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285767SW-05 1.7A コイルAC220V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285776SW-05 1.7A コイルAC400V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285785SW-05 2.2A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285794SW-05 2.2A コイルAC100V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285803SW-05 2.2A コイルAC200V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285812SW-05 2.2A コイルAC200V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
50285821SW-05 2.2A コイルAC400V 2A2a
30,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50285837SW-05 2.8A コイルAC100V 1A1B1a1b
30,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする