リミットスイッチ スプリングロッド
使用周囲温度(℃)-10~+80
保護構造IP67(IEC 規格)
絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)
接点部スナップアクション形
耐衝撃(m/s2)300
耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
使用周囲湿度(%RH)95以下
内容量1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07