リモコン付ライティングバー

リモコン付ライティングバー ELPA
(5件のレビュー)

美しいインテリアを演出する業務用プロシステムが家庭でも楽しめます。インテリア演出以外にも利便性の高い照明器具として実用的なライティングに最適。
天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
リモコン付ですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。ELPA製のライティングバー用スポットライトを全てお使いいただけます。
クルッと回してカチッとつけられます。
レール上を自由に移動できます。
本品を同じ部屋で複数組使用している場合、チャンネル設定により混信を防止することができます。(4通り設定可能)

アイボリー 材質 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 定格容量(W)500まで 動作距離(m)約5 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48828297 LRC-RSL100B(IV) リモコン用壁掛けホルダー、木ネジ(大)×4本(天井取付用)、ネジ×2本(埋込ローゼット用)、木ネジ(小)×2本(リモコンホルダー用) - - - 1021×33×78
オープン
 
 
取扱い終了
48828306 LRC-R050B(IV) リモコン用壁掛けホルダー、木ネジ(大)×3本(バー用)、木ネジ(小)×2本(リモコンホルダー用) リモコン/約32(電池除く)、リモコンホルダー/約12 100V5A 3 635×33×28
オープン
 
 
取扱い終了
48828315 LRC-R100B(IV) リモコン用壁掛けホルダー、木ネジ(大)×3本(バー用)、木ネジ(小)×2本(リモコンホルダー用) リモコン/約32(電池除く)、リモコンホルダー/約12 100V5A 3 1133×33×28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48828315
2021-01-18
用途:
店舗の演出証明
製造業

取り付けも簡単。電源もコンセントに指すだけで良いのがありがたいけど もう少しケーブルが長いと嬉しいのですが(涙) けっきょく延長コードが必要であった。

1人が参考にしています
対象商品:
48828297
2020-11-02
用途:
ダイニングで使用
不動産業

賃貸マンションのコンクリート天井で使用しました。穴明け不要で良いと思います。

対象商品:
48828297
2019-04-25
用途:
部屋の模様替え
製造業

リモコンの感度良し。照度調整が出来れば尚良かった。取り付けは天井に要ネジ打ち。木ネジが結構長めなので、屋根裏の配線に当たらないように、屋根裏の配線を目視確認した方が安全かも。

3人が参考にしています
対象商品:
48828315
2018-08-30
用途:
リビングと押入れに付けました。
その他業種

電気工事を頼もうか迷っていたのですが、自分でこんなに簡単に取付けできるならもっと早くやればよかったです。安くておしゃれで大満足です。

1人が参考にしています
2016-05-01
用途:
キッチンの照明
運輸・通信業

もう少し サイズの長いものがあればよかったと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする