捕虫器ムシポン 20W よこ型/壁付型
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。取り付け簡単はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
- 用途
- 食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。
- トラスコ品番
- 410-0565
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 2.8
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 18
- 有効面積(m2)
- 30~50
- 誘虫ランプ
- FL20SBL、20W(1灯)
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 690×75×230
- 内容量
- 1台
注意
※屋外での使用不可です。忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ














