曜日別特売

速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)

速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ
(1件のレビュー)

[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長時間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。

用途表示以外の用途には使用しないこと。 [屋内外の鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石油性 or 水性油性使用場所屋内外兼用主な用途鉄部主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂特性速乾、さび止め質量(kg)0.35タイプ速乾容量(L)0.3塗布面積(m2)1.5~2.0危険等級乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)3以上危険物の性状非水溶性内容量1本(0.3L)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [使用前に] 使用前に容器を良く振ってカラカラと音がしてから約30秒以上続けてかくはんしてください。 [使用後は] 使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。 [上塗り必須] この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り用塗料で仕上げてください。 [塗装するとき] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。 [保管上の注意] 塗料はフタを完全にし、破裂防止のため容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くな 自動車内、暖房器具の付近には置かないでください。正立保管してください。 [火気厳禁] 炎や火気の近くで使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489664437076452423001.5~2.00.30.35赤サビ
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
489664527076450923001.5~2.00.30.35グレー
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48966452
2015-11-05
用途: シャッター塗装
有限会社 アーキテック

塗料の飛散が少なく、周囲をあまり気にせずに使えた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする