シリコーンコーティング剤

シリコーンコーティング剤 - 信越化学工業シリコーンコーティング剤 - 信越化学工業シリコーンコーティング剤 - 信越化学工業
(20件のレビュー)

シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。

用途コーティング
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
主成分
タイプ
主な用途
不揮発分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48901903KR251-11缶(1kg)1.2無色透明シリコーン---
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
48901912KR251-151缶(15kg)16.2無色透明シリコーン---
オープン
49,980
54,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
48901921KR255-11缶(1kg)1.2淡黄色透明シリコーン---
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48901937KR255-181缶(18kg)19.4淡黄色透明シリコーン---
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42021946KR-220-L1缶(1kg)-白色固体(フレーク)-メチル系耐熱、難燃バインダー100(105℃×3h)
オープン
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
42021955KR-220-L1缶(1kg×10缶)-白色固体(フレーク)-メチル系耐熱、難燃バインダー100(105℃×3h)
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42021964KR-220-LP1缶(1kg)-白色(パウダー)-メチル系耐熱、難燃バインダー100(105℃×3h)
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
42021973KR-220-LP1缶(1kg×10缶)-白色(パウダー)-メチル系耐熱、難燃バインダー100(105℃×3h)
オープン
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42021989KR-242-A1缶(1kg)---メチル系耐熱、難燃バインダー50(105℃×3h)
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022025KR-2111缶(1kg)---メチル/フェニル系有機樹脂の改質70(105℃×3h)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42022034KR-2111缶(1kg×10缶)---メチル/フェニル系有機樹脂の改質70(105℃×3h)
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022043KR-2111缶(18kg)---メチル/フェニル系有機樹脂の改質70(105℃×3h)
オープン
199,800
219,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
42022059KR-2121缶(1kg)---メチル/フェニル系有機樹脂の改質70(105℃×3h)
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022068KR-2121缶(1kg×10缶)---メチル/フェニル系有機樹脂の改質70(105℃×3h)
オープン
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022077KR-2121缶(18kg)---メチル/フェニル系有機樹脂の改質70(105℃×3h)
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022086KR-2711缶(1kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料50(105℃×3h)
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022095KR-2711缶(18kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料50(105℃×3h)
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022104KR-2721缶(1kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料50(105℃×3h)
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
42022113KR-2721缶(18kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料50(105℃×3h)
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022129KR-2821缶(1kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料50(105℃×3h)
オープン
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
42022138KR-2821缶(18kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料50(105℃×3h)
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022147KR-3001缶(1kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料50(105℃×3h)
オープン
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
42022156KR-3001缶(18kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料50(105℃×3h)
オープン
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022165KR-3111缶(1kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料60(105℃×3h)
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42022174KR-3111缶(18kg)---メチル/フェニル系耐熱塗料60(105℃×3h)
オープン
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022183KR-4801缶(1kg)-白色固体(フレーク)-メチル/フェニル系有機樹脂の改質100(105℃×3h)
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
42022199KR-4801缶(20kg)-白色固体(フレーク)-メチル/フェニル系有機樹脂の改質100(105℃×3h)
オープン
489,800
538,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022208KR-2161缶(1kg)---プロピル/フェニル系有機樹脂の改質100(105℃×3h)
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022217KR-2161缶(1kg×10缶)---プロピル/フェニル系有機樹脂の改質100(105℃×3h)
オープン
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022226ES-1001-N1缶(1kg)---エポキシ樹脂変性耐熱塗料45
オープン
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022235ES-1001-N1缶(1kg×10缶)---エポキシ樹脂変性耐熱塗料45
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022244ES-1001-N1缶(18kg)---エポキシ樹脂変性耐熱塗料45
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42022253ES-1002-T1缶(1kg)---エポキシ樹脂変性耐熱塗料60
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
42022269ES-1002-T1缶(1kg×10缶)---エポキシ樹脂変性耐熱塗料60
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022278ES-1002-T1缶(18kg)---エポキシ樹脂変性耐熱塗料60
オープン
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022287ES-10231缶(1kg)---エポキシ樹脂変性耐熱塗料45
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
42022296ES-10231缶(18kg)---エポキシ樹脂変性耐熱塗料45
オープン
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022305KR-52061缶(1kg)---アルキッド樹脂変性耐熱塗料50
オープン
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
42022314KR-52061缶(16kg)---アルキッド樹脂変性耐熱塗料50
オープン
60,980
67,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022323KR-52301缶(1kg)---ポリエステル樹脂変性耐熱塗料60
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022339KR-52301缶(18kg)---ポリエステル樹脂変性耐熱塗料60
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022348KR-52341缶(1kg)---ポリエステル樹脂変性耐熱塗料60
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42022357KR-52341缶(18kg)---ポリエステル樹脂変性耐熱塗料60
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022366KR-52351缶(1kg)---ポリエステル樹脂変性耐熱塗料60
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022375KR-52351缶(18kg)---ポリエステル樹脂変性耐熱塗料60
オープン
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42022384KR-114B1缶(1kg)---ゴム系防湿絶縁コーティング50
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
42022393KR-114B1缶(15kg)---ゴム系防湿絶縁コーティング50
オープン
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
42021998KR-1121缶(1kg)---メチル/フェニル系防湿絶縁コーティング70(105℃×3h)
オープン
取扱い終了
返品不可
42022007KR-1121缶(1kg×10缶)---メチル/フェニル系防湿絶縁コーティング70(105℃×3h)
オープン
取扱い終了
返品不可
42022016KR-1121缶(16kg)---メチル/フェニル系防湿絶縁コーティング70(105℃×3h)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 現場用
株式会社伊原塗装

現場の材料として購入、シリコン材としてはこの製品が一番だと思います。

対象商品 : 48901903
2023-09-22
用途: 車の樹脂部分のコート
株式会社全日本検査技術その他業種

車の樹脂部分に刷毛で薄く塗ると黒さが際立ち綺麗にみえます。
コートする前にメラミンスポンジで白化した部分を削ると効果的です。
本来の使い方では無いかもしれませんが、お勧めですので是非試して下さい。

14が参考にしています
対象商品 : 48901903
2022-12-22
用途: タイヤショベルの除雪の為バケツの内側に使用しています。
平野自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

バケツの内側に使用すると、雪が付着せず全て落ちるので、又、ロータリー除雪機の
シュウターの内側全体に使用しています、滑りが最高です。

7が参考にしています
対象商品 : 48901903
2023-03-19
用途: 塗装作業
ロハス長野建設業・工事業

扱いやすいと感じるし、乾燥も早いので作業的には楽。

4が参考にしています
対象商品 : 48901903
2022-08-21
用途: 機械メンテ
ゴルフ工房ゴルファーズ ティーグランド卸売・小売業

臭いがきつめですね。でも使用した後の結果は良好でした

2が参考にしています
対象商品 : 48901903
2020-05-25
用途: モルタル塗装時の防水で使用
建設業・工事業

透明で乾きが早いです 二度塗りが容易でした。雨合羽にも使用してみようと想います

8が参考にしています
対象商品 : 48901903
2019-10-21
用途: 防水工事に使用いたしました
建設業・工事業

科学薬品の臭いはあまり気になりません 作業しやすいです 乾きが早い 夏は扱いが難しいかも 防水効果もOKです 作業には人体への付着の注意が必要 良い製品だと思います 数年経過ご確認いたします。

4が参考にしています
対象商品 : 48901903
2019-04-26
用途: 基板コーティング
株式会社ケーエスラボラトリー

いつも使用させていただいております。
粘土が低いので使いやすいです。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする