導電性銅箔両面テープNO.792
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
- 用途
- 電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。
- 材質
- 基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
- 厚さ(mm)
- 0.09
- 色
- 茶褐色
- 長さ(m)
- 20
- 芯径(mm)
- 76
- 粘着力(N/25mm)
- 8.58
- 芯径(inch)
- 3
- 特性
- 導電性、熱伝導性、柔軟性
- 内容量
- 1巻
両面テープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48945391 | 792 15X20 | 06393922 | NO.792 | ![]() | 導電性銅箔両面テープ NO.792 | 寺岡製作所 | 1巻 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました |
| 48945407 | 792 25X20 | 06393947 | NO.792 | ![]() | 導電性銅箔両面テープ NO.792 | 寺岡製作所 | 1巻 | ¥8,298 税込¥9,128 | 注文コードが変更になりました |




















