曜日別特売
792 15X20 導電性銅箔両面テープNO.792 寺岡製作所 48945391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性銅箔両面テープNO.792

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
48945391
品番
792 15X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。

用途
電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。
トラスコ品番
430-6724
幅(mm)
15
質量(g)
180
材質
基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
厚さ(mm)
0.09
色
茶褐色
長さ(m)
20
芯径(mm)
76
粘着力(N/25mm)
8.58
芯径(inch)
3
特性
導電性、熱伝導性、柔軟性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48945391792 15X2006393922NO.792792 15X20 導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所 06393922導電性銅箔両面テープ NO.792寺岡製作所1巻
¥5,498
税込¥6,048
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする