曜日別特売

リペアパック

リペアパック - 日本スプリューリペアパック - 日本スプリューリペアパック - 日本スプリュー
(2件のレビュー)

スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。

用途破損しためねじの修復内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルトねじ寸法
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48967642REPAIR-M305M3×0.5スプリュー:M3-0.5X1.5DNS×20個、タップ(#2)×1本、小型INP挿入工具×1丁50
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48967651REPAIR-M407M4×0.7スプリュー:M4-0.7X1.5DNS×20個、タップ(#2)×1本、小型INP挿入工具×1丁60
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48967667REPAIR-M508M5×0.8スプリュー:M5-0.8X1.5DNS×20個、タップ(#2)×1本、小型INP挿入工具×1丁60
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48967676REPAIR-M610M6×1.00スプリュー:M6-1.0X1.5DNS×20個、タップ(#2)×1本、簡易型挿入工具×1丁70
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48967685REPAIR-M8125M8×1.25スプリュー:M8-1.25X1.5DNS×20個、タップ(#2)×1本、簡易型挿入工具×1丁120
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48967633REPAIR-M1015M10×1.50スプリュー:M10-1.5X1.5DNS×15個、タップ(#2)×1本、簡易型挿入工具×1丁170
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48967667
2014-03-15
用途: 機械補修
新日本管検工業有限会社

コツがあるように思いますが、何とか使うことができました。

対象商品 : 48967667
2013-07-27
用途: 単車の修理
渡辺オート

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
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
1705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする