ノートパソコン用ケース

ノートパソコン用ケース - PELICAN(ペリカン)ノートパソコン用ケース - PELICAN(ペリカン)

ノートパソコン用のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、ノートパソコン用のケースです。過酷な環境でもパソコンを保護するだけでなく、オフィスや通勤途中で使用しても違和感のない洗練されたデザインです。

用途ノートパソコンの安全な運搬、保管に。付属品ショルダーストラップ材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)特性耐衝撃、防水、防塵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490027911490CC117インチまでのノートパソコン420-56692.48オーガナイザータイプ451×289×105
123,900
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49002755108514インチノートパソコン用420-52271.36ブロックウレタンフォームタイプ363×263×50
オープン
取扱い終了
490027641085CC14インチノートパソコン用420-52351.18ライナータイプ363×263×50
34,080
取扱い終了
49002773109515インチノートパソコン用420-52431.59ブロックウレタンフォームタイプ401×283×52
オープン
取扱い終了
490027821095CC15インチノートパソコン用420-52511.32ライナータイプ401×283×52
オープン
取扱い終了
返品不可
490028071490CC217インチまでのノートパソコン420-56772.95ブロックウレタンフォーム・オーガナイザータイプ451×289×105
94,438
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする