多機能LEDセンサーライト

多機能LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
(11件のレビュー)

節電しながらしっかり明るい、防犯等・常夜灯に威力を発揮する多機能センサーライト!
センサーで探知してライトを照らすのはもちろん、わずかな電力を用いてほんのりと常時点灯することができますので、常夜灯としてもお使いいただけます。
動作中は本体の赤色LEDが点滅。またフラッシング機能を搭載しているので、ダブルで侵入者を威嚇します。

付属品
ランプ台×1
ネジキャップ×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、プラスチック製プラグ×4、取り付けネジ×4、
使用電球7W×2 質量(g)660 トラスコ品番416-7431 取付方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 電源AC100V 電源コード(m)3m 保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 機能点灯切替/昼(周囲が明るくても暗くても点灯)、夜(周囲が暗い時のみ点灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×107×225 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲水平約140°、約8m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 灯数2 点灯時間5秒~5分 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48997767 LED-AC514
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48997767
2019-01-26
用途:
防犯
卸売・小売業

とても明るくて、大変満足です。夜間の帰宅時にとても便利で最高です。

対象商品:
48997767
2017-06-02
用途:
出入り口の照明
エイチツー・エンジニアリング株式会社 様

明るさは問題なし。ライトの角度が個別に調整できるので便利。
センサーの範囲が広すぎてもう少し絞られている方が使いやすい。
照射時間調整のダイヤルの目盛と時間の間隔が比例していないので、
時間の調整に手間が掛かる。

対象商品:
48997767
2017-02-09
用途:
勝手口の照明として

眩しいくらい明るくて、大変気に入りました。
本体への取付ネジが回しにくいです。

対象商品:
48997767
2016-08-04
用途:
車庫に

夜に帰宅したときに、今までは一旦車から降りないと明かりを付けれなかったが、これがあれば楽ちんです。今少し安いともう一台と言うところかな?

対象商品:
48997767
2016-10-30
用途:
駐車場照明

センサー角度調整がもっと自在にできるとより利用価値が上がる。

対象商品:
48997767
2016-10-14
用途:
工場外通路の照明
株式会社ハブキ 様

LED白色で明るく他にも3ヶ所位追加で考えています

対象商品:
48997767
2016-03-23
用途:
倉庫前の夜間出入り口照明に使用
運輸・通信業

LEDライトがハロゲンライトより 明るく、まして熱が出ないので安心して使用できます。

対象商品:
48997767
2015-12-19
用途:
夜間の倉庫
個人のお客様

夜間で少しだけぼんやり点灯が出来る。感知しない時も少し明るいので足元見えて凄く良い。色々なセンサ-ライト買いましたが、今までで1番良い現在3台稼働中。次もかいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする