インパクトレンチ
最大締付トルク300N・mでスムーズな作業が可能です。
用途トラスやハリ、フォークリフトなどの大型ボルトに。
最大締付トルク(N・m)300
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20
締付け能力普通ボルトM12~M22、高力ボルトM12~M20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2100
打撃数(min-1)2700
差込角(mm)12.7
電源(V)AC100
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
付属品ケース
質量(kg)3.2
トラスコ品番405-4423
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48854242 | IW-3000 | 60827015 | IW-3000 |
![]() |
インパクトレンチ | 京セラ(旧RYOBI電動工具) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | 注文コードが変更になりました |