差圧計(差圧センサー内蔵)

差圧計(差圧センサー内蔵) testo(テストー)

圧力単位を8種類から選択可能です。
ダンピング表示機能付です。
差圧センサーを内蔵しています。

用途通風装置内の調整。 質量(g)300 電源積層型9V乾電池×1本(付属) 測定精度フルスケールの±0.5% 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)57×42×202
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49043951 512-4 1台 0~2000hPa 405-1831 1hPa
78,000
 
 
取扱い終了
49043942 512-3 1台 0~200hPa 405-1823 0.1hPa
78,000
 
 
取扱い終了
71153374 512-3(ISO書類一式付) 1セット 0~200hPa 405-1823 0.1hPa
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153383 512-4(ISO書類一式付) 1セット 0~2000hPa 405-1831 1hPa
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49043951 512-4 21618356 0563 2512 0563 2512 TESTO512-2 差圧計 testo(テストー) 21618356 TESTO512-2 差圧計 testo(テストー) 1台 82,980 税込91,278 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする