曜日別特売

DS1防じんマスク

DS1防じんマスク - KGW

保護メガネとの併用が可能です。研削、研磨、鋳造、建設、解体などの粉じん作業に使用できます。軽量で取り扱いが簡単です。マスクをつけたままでも会話がスムーズに行えます。

用途
一般粉じん作業。研磨、清掃、軽作業。
トラスコ品番
420-3216
材質
面体:ポリエステル、ポリプロピレン
質量(g)
253
タイプ
頭掛けタイプ
入数(枚)
20
規格
DS1
吸気抵抗(Pa)
130以下
粒子捕集効率(%)
83以上
国家検定合格番号
第TM267号
使用限度時間(h)
12
縦(mm)
115
横(mm)
115
内容量
1箱(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973276KD6001
¥4,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48973276KD600107399314KD6001KD6001 ライトマスク クレトイシ 07399314ライトマスククレトイシ1箱(20枚)
¥3,998
税込¥4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/730/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする