コードレスパンチャー用充電器
- トラスコ品番
- 395-3131
- 質量(kg)
- 1
- 種類
- 充電器
- 入力容量
- 430VA
- 出力電圧(V)
- 直流7.2-18
- 入力電圧(V)
- 単相交流100(50/60Hz)
- 出力電流(A)
- 直流9
- 内容量
- 1個
電動工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49050522 | DC18RA | 37586132 | DC18RC | ![]() | 充電器 | マキタ | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |























