モールステーパホルダA型(タング式)

モールステーパホルダA型(タング式) - BIG DAISHOWA
形状図番1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
モールステーパNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421813BBT40-MTA2-4514518322
15,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50421822BBT50-MTA4-753.97537504
25,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする