曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2L32F

薄形シリンダ CDQ2L32F - SMC薄形シリンダ CDQ2L32F - SMC薄形シリンダ CDQ2L32F - SMC薄形シリンダ CDQ2L32F - SMC薄形シリンダ CDQ2L32F - SMC薄形シリンダ CDQ2L32F - SMC薄形シリンダ CDQ2L32F - SMC薄形シリンダ CDQ2L32F - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53116856CDQ2L32F-100DMZ100
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116865CDQ2L32F-100DZ-M9B100
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116874CDQ2L32F-10DMZ-A93VL10
¥16,060
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116883CDQ2L32F-125DCZ125
¥16,390
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116892CDQ2L32F-25DCMZ25
¥12,930
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116901CDQ2L32F-25DCMZ-M9BV25
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116917CDQ2L32F-25DCMZ-M9BVLS25
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116926CDQ2L32F-25DMZ25
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116935CDQ2L32F-25DMZ-A73CL25
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116944CDQ2L32F-40DZ-A93Z40
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116953CDQ2L32F-50DCZ-M9BWL50
¥20,960
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116962CDQ2L32F-50DZ50
¥13,090
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53116971CDQ2L32F-75DZ-J79WL75
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする