曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53307073CDQSLS25-10DCM-M9BWV10
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307082CDQSLS25-10DCM-M9BWVL10
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307091CDQSLS25-20DC-M9BWL20
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307107CDQSLS25-25DCM-M9NWZ25
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307116CDQSLS25-30DC-M9NVSDPC30
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307125CDQSLS25-30DC-M9NWVS30
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307134CDQSLS25-30DC-M9NWVSDPC30
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307143CDQSLS25-35DC-M9B35
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307152CDQSLS25-35DC-M9BVL35
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307161CDQSLS25-35DCM-M9BL35
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307177CDQSLS25-40DC-M9BL40
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307186CDQSLS25-45DCM-M9BL45
16,830
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
53307204CDQSLS25-50DCM-A93L50
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53307195CDQSLS25-50DC-F9BL50
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする