曜日別特売
CDQSLS25-30DC-M9NWVSDPC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 SMC 53307134

 

CDQSLS25-30DC-M9NWVSDPC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 SMC 53307134
CDQSLS25-30DC-M9NWVSDPC 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25 SMC 53307134

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSLS25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード53307134品番CDQSLS25-30DC-M9NWVSDPC
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする