薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53311544CDQSWF20-10DM-M9NVL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311553CDQSWF20-30DM-M9BW(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311562CDQSWF20-30DM-M9BWL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53311571CDQSWF20-40D-M9BW(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥16,060
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする