CDQSWF20-30DM-M9BWL 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20 SMC 53311562

 

CDQSWF20-30DM-M9BWL 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20 SMC 53311562
CDQSWF20-30DM-M9BWL 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20 SMC 53311562

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWF20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード53311562品番CDQSWF20-30DM-M9BWL
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
30
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする