ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BZ - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
全14種類を絞り込む
揺動角度(°)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53326156CDRA1BZ30-9090
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53326235CDRA1BZH100-100-J59W100
70,070
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53326253CDRA1BZU100-90-A5490
81,180
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53326262CDRA1BZU80-9090
56,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53326147CDRA1BZ100-180C-A53L180
77,830
取扱い終了
返品不可
53326165CDRA1BZ50-180C180
36,600
取扱い終了
返品不可
53326174CDRA1BZ50-180C-F59WL180
46,300
取扱い終了
返品不可
53326183CDRA1BZ63-90C-F5BAL90
55,770
取扱い終了
返品不可
53326192CDRA1BZ80-180180
41,750
取扱い終了
返品不可
53326201CDRA1BZ80-180-J59S180
46,000
取扱い終了
返品不可
53326217CDRA1BZ80-90C-J59S90
52,800
取扱い終了
返品不可
53326226CDRA1BZ80-90-XF90
39,150
取扱い終了
返品不可
53326244CDRA1BZU100-9090
67,200
取扱い終了
返品不可
53326271CDRA1BZU80-90-A5490
58,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする