ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BZ - SMC

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

内容量1個
全7種類を絞り込む
揺動角度(°)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53343595CDRQ2BZ20-9080~100
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343604CDRQ2BZ30-180170~190
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343613CDRQ2BZ30-180-A93170~190
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343622CDRQ2BZ40-180170~190
51,480
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343631CDRQ2BZ40-180-A93170~190
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343647CDRQ2BZ40-180C170~190
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53343656CDRQ2BZ40-180C-A93170~190
56,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする